Schneider Electric - LUCA12B Vern U Std 3-12A 24VAC - LUCA12B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 12 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 3...12 A
Type kortslutningsutløsning - Ikke forsinket
Med jordfeilvernfunksjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110363913
Elnummer
4170026
Leverandørens varenummer
LUCA12B
Typebeskrivelse
4170026
Antall poler:
3
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
12 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
3...12 A
Type kortslutningsutløsning:
Ikke forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
Ja
Type motorvern:
Termisk/magnetisk utløser
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
24...24 V
Forsyningsspenning ved DC:
0...0 V


