Schneider Electric - LUCAX6B Vern U Std 0,15-0,6A 24VAC - LUCAX6B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 0,6 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 0,15...0,6 A
Type kortslutningsutløsning - Ikke forsinket
Med jordfeilvernfunksjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110363883
Elnummer
4170042
Leverandørens varenummer
LUCAX6B
Typebeskrivelse
LUCAX6B
Antall poler:
3
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
0,6 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
0,15...0,6 A
Type kortslutningsutløsning:
Ikke forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
Ja
Type motorvern:
Termisk/magnetisk utløser
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
24...24 V
Forsyningsspenning ved DC:
0...0 V


