Schneider Electric - LUCB18B Vern U Adv 4,5-18A 24VAC - LUCB18B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 18 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 4,5...18 A
Type kortslutningsutløsning - Ikke forsinket
Med jordfeilvernfunksjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110364163
Elnummer
4170076
Leverandørens varenummer
LUCB18B
Typebeskrivelse
LUCB18B
Antall poler:
3
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
18 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
4,5...18 A
Type kortslutningsutløsning:
Ikke forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
Ja
Type motorvern:
Elektronisk utløser
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
24...24 V
Forsyningsspenning ved DC:
0...0 V


