Utgått

Schneider Electric - LUCC05ES 1-f vern U 1,25-5A 48-72V - LUCC05ES

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LUCC05ES 1-f vern U 1,25-5A 48-72V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type motorstarter - Andre

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 48...48 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 48...48 V

  • Nominell matespenning ved DC - 48...72 V

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 0,55 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110364637

Elnummer

4170048

Leverandørens varenummer

LUCC05ES

Typebeskrivelse

4170048

Type motorstarter:

Andre

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

48...48 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

48...48 V

Nominell matespenning ved DC:

48...72 V

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

0,55 kW

Driftsstrøm ved AC-3, 400V:

5 A

Utløseklasse:

KLASSE 10

Utførelse av elektrisk tilkobling for hjelpe- og styresrtømkrets:

Andre

Med kortslutningsutløser:

Ja

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Driftseffekt ved AC-3, 230 V, 3-fase:

0 kW

Merkeeffekt, 460 V, 60 Hz, 3-fase:

0 kW

Merkeeffekt, 575 V, 60 Hz, 3-fase:

0 kW

Nominell driftstrøm Ie:

5 A

Innstillingsområde for overlastutløser:

1,25...5 A

Betinget nominell kortslutningstrøm, tilordningsart 1, 480 Y/277 V:

0 A

Betinget nominell kortslutningstrøm, tilordningsart 1, 600 Y/347 V:

0 A

Betinget nominell kortslutningstrøm, tilordningsart 2, 230V:

0 A

Betinget nominell kortslutningstrøm, tilordningsart 2,400V:

0 A

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Omgivelsestemperatur, øvre grense uten innskrenkinger:

70 °C

Temperaturkompensert overlastbeskyttelse:

Ja

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Andre

Skinnemontering er mulig:

nei

Med transformator:

nei

Antall kommandoposisjoner:

0

Egnet for nødstopp:

nei

Koordinasjon iflg. IEC 60947-4-3:

Klasse 2

Antall signallamper:

0

Ekstern tilbakestilling:

Ja

Med sikring:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Støtter TCP/IP-protokoll:

nei

Støtter PROFIBUS-protokoll:

Ja

Støtter CAN-protokoll:

Ja

Støtter INTERBUS-protokoll:

nei

Støtter ASI-protokoll:

Ja

Støtter Modbus-protokoll:

Ja

Støtter Data-Highway-protokoll:

nei

Støtter DeviceNet-protokoll:

Ja

Støtter SUCONET-protokoll:

nei

LON-protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFInet IO:

nei

Støtter protokollen for PROFInet CBA:

nei

Støtter SERCOS-protokoll:

nei

Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:

nei

Støtter protokollen for Ethernet/IP:

nei

Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:

nei

Støtter protokollen for DeviceNet Safety:

nei

Støtter INTERBUS Safety protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFIsafe:

nei

Støtter protokollen for SafetyBUS p:

nei

Støtter protokoll for andre bussystemer:

Ja

Bredde:

45 mm

Høyde:

64 mm

Dybde:

71 mm

Tesys U er en kompaktstarter med alle typer beskyttelse tilgjengelig uten kabling. Kontrollenheten plugges enkelt inn i effektbasen og starteren er komlett! Standard: Beskyttelse mot kortslutning og overlast i klasse 10. Avansert: Beskyttelse mot kortslutning og overlast i klasse 10 eller 20. Manuell eller automatisk reset, overlastalarm etc. ved å benytte funksjonsmodul. Multifunksjon: Beskyttelse mot kortslutning og overlast t.o.m. klasse 30, flere beskyttelsesfunksjoner, sanntidsmåling og avlesing av strøm, diagnose og loggefunksjoner, lokal eller fjerninnstilling av parametre. Multifunksjonenhetene kommer med display og enkel navigering.