Schneider Electric - LUCC18BL 1-f vern U 4,5-18A 24VDC - LUCC18BL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 18 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 4,5...18 A
Type kortslutningsutløsning - Ikke forsinket
Med jordfeilvernfunksjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110364507
Elnummer
4170055
Leverandørens varenummer
LUCC18BL
Typebeskrivelse
4170055
Antall poler:
3
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
18 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
4,5...18 A
Type kortslutningsutløsning:
Ikke forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
Ja
Type motorvern:
Elektronisk utløser
Type matespenning:
DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Forsyningsspenning ved DC:
24...24 V


