Schneider Electric - LUCC1XBL 1-f vern U 0,35-1,4A 24VDC - LUCC1XBL

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LUCC1XBL 1-f vern U 0,35-1,4A 24VDC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 3

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 1,4 A

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 0,35...1,4 A

  • Type kortslutningsutløsning - Ikke forsinket

  • Med jordfeilvernfunksjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

TeSys

EAN/GTIN

3389110364477

Elnummer

4170059

Leverandørens varenummer

LUCC1XBL

Typebeskrivelse

4170059

Antall poler:

3

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

1,4 A

Innstillingsområde for overlastutløser:

0,35...1,4 A

Type kortslutningsutløsning:

Ikke forsinket

Med jordfeilvernfunksjon:

Ja

Type motorvern:

Elektronisk utløser

Type matespenning:

DC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Forsyningsspenning ved DC:

24...24 V

Tesys U er en kompaktstarter med alle typer beskyttelse tilgjengelig uten kabling. Kontrollenheten plugges enkelt inn i effektbasen og starteren er komlett! Standard: Beskyttelse mot kortslutning og overlast i klasse 10. Avansert: Beskyttelse mot kortslutning og overlast i klasse 10 eller 20. Manuell eller automatisk reset, overlastalarm etc. ved å benytte funksjonsmodul. Multifunksjon: Beskyttelse mot kortslutning og overlast t.o.m. klasse 30, flere beskyttelsesfunksjoner, sanntidsmåling og avlesing av strøm, diagnose og loggefunksjoner, lokal eller fjerninnstilling av parametre. Multifunksjonenhetene kommer med display og enkel navigering.