Schneider Electric - LUCC1XFU 1-f vern U 0,35-1,4A 110-240V - LUCC1XFU
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 1,4 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 0,35...1,4 A
Type kortslutningsutløsning - Ikke forsinket
Med jordfeilvernfunksjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110364743
Elnummer
4170061
Leverandørens varenummer
LUCC1XFU
Typebeskrivelse
4170061
Antall poler:
3
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
1,4 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
0,35...1,4 A
Type kortslutningsutløsning:
Ikke forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
Ja
Type motorvern:
Elektronisk utløser
Type matespenning:
AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
110...240 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
110...240 V
Forsyningsspenning ved DC:
110...220 V


