Schneider Electric - LUCMT1BL Vern U MUL 0,35-1,04A 24VDC - LUCMT1BL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 1,05 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 0,35...1,05 A
Type kortslutningsutløsning - Ikke forsinket
Med jordfeilvernfunksjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110745528
Elnummer
4170179
Leverandørens varenummer
LUCMT1BL
Typebeskrivelse
4170179
Antall poler:
3
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
1,05 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
0,35...1,05 A
Type kortslutningsutløsning:
Ikke forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
Ja
Type motorvern:
Elektronisk utløser
Type matespenning:
DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Forsyningsspenning ved DC:
24...24 V


