Schneider Electric - LUTC0301 Strømtransformer 30/1A - LUTC0301
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Strømtrafo
Primær merkestrøm In - 30 A
Sekundær merkestrømstyrke - 1 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 0 VA
Åpningsdiameter - 28 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3389119200004
Elnummer
4170181
Leverandørens varenummer
LUTC0301
Typebeskrivelse
4170181
Modell / utførelse:
Strømtrafo
Primær merkestrøm In:
30 A
Sekundær merkestrømstyrke:
1 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
0 VA
Åpningsdiameter:
28 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
1


