Schneider Electric - LUTC1001 Strømtransformer 100/1A - LUTC1001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Strømtrafo
Primær merkestrøm In - 100 A
Sekundær merkestrømstyrke - 1 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 0 VA
Åpningsdiameter - 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119200028
Elnummer
4170183
Leverandørens varenummer
LUTC1001
Typebeskrivelse
4170183
Modell / utførelse:
Strømtrafo
Primær merkestrøm In:
100 A
Sekundær merkestrømstyrke:
1 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
0 VA
Åpningsdiameter:
35 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
1


