Schneider Electric - LUTC2001 Strømtransformer 200/1A - LUTC2001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Strømtrafo
Primær merkestrøm In - 200 A
Sekundær merkestrømstyrke - 1 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 0 VA
Åpningsdiameter - 32 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3389119200035
Elnummer
4170184
Leverandørens varenummer
LUTC2001
Typebeskrivelse
4170184
Modell / utførelse:
Strømtrafo
Primær merkestrøm In:
200 A
Sekundær merkestrømstyrke:
1 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
0 VA
Åpningsdiameter:
32 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
1


