Schneider Electric - LUTM20BL mod. U kontroller for modl F - LUTM20BL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 0...0 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC - 24...24 V
Strømindikeringsmodul - Ja
Nominell driftsstrøm - 0...0 A
Spenningsindikeringsmodul - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110745436
Elnummer
4170176
Leverandørens varenummer
LUTM20BL
Typebeskrivelse
4170176
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC:
24...24 V
Strømindikeringsmodul:
Ja
Nominell driftsstrøm:
0...0 A
Spenningsindikeringsmodul:
Ja
Type tilkoblingssystem:
Skrukobling
Type matespenning:
DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Forsyningsspenning ved DC:
24...24 V
Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:
0...0 V
Nominell driftsfrekvens:
0...0 Hz
Antall analoge innganger:
0
Antall analoge utganger:
0
Antall utganger, med kontakt:
0
Antall elektroniske utganger:
0
Antall digitale innganger:
0
Inngang for termistortilkobling:
nei
Inngang for jordfeilregistrering:
nei
Inngang for analog temperaturføler:
nei
Brytefunksjon:
Monostabil
Utførelse av elektrisk tilkobling for hjelpe- og styresrtømkrets:
Skrukobling
Type grensesnitt:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


