Schneider Electric - LV428942 Forl.dreieh. INS40-160 rød/gul - LV428942
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Rød
Egnet for nødstopp - Ja
Med aksling - Ja
Egnet for effektbryter - nei
Egnet for lastskillebryter - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Interpact INS/INV
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606480572180
Elnummer
4321261
Leverandørens varenummer
LV428942
Typebeskrivelse
4321261
Farge:
Rød
Egnet for nødstopp:
Ja
Med aksling:
Ja
Egnet for effektbryter:
nei
Egnet for lastskillebryter:
Ja
Dette er et forlenget-rødt dreiehåndtak på gul front for Compact INS40 til INS160 lastbrytere. Det er egnet for isolasjon og brukes til nødstoppbryter-applikasjoner. Dreiehåndtaket gjør det mulig å betjene lastbryteren fra tavlefront med dør uten å åpne døren. Beskyttelsesgradene er IP55 og IK08. Håndtaket kan låses i AV-posisjon med én til tre hengelåser, haspdiameter 5 til 8 mm (ikke inkludert). tort utvalg av klemmer og tilkoblingsutstyr. INS40-80 har innebygget klemme. INS 40-160 har egne/dedikerte klemmer og deksler. INS250-630 har samme klemmer og te rminaldeksler som benyttes på effektbryterserien Compact NSX.


