Schneider Electric - LV429031 Term.elmagn. vern TM80D 3P3T - LV429031
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 80 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 56...80 A
Type kortslutningsutløsning - Ikke forsinket
Med jordfeilvernfunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480017810
Elnummer
4393009
Leverandørens varenummer
LV429031
Typebeskrivelse
Termomagnetiske vern, TM-D for Compact NSX100-250A
Antall poler:
3
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
80 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
56...80 A
Type kortslutningsutløsning:
Ikke forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
nei
Type motorvern:
Termisk/magnetisk utløser
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
690...690 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
690...690 V


