Schneider Electric - LV429034 Term.elmagn. vern TM40D 3P3T - LV429034
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 40 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 28...40 A
Type kortslutningsutløsning - Ikke forsinket
Med jordfeilvernfunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480017841
Elnummer
4393012
Leverandørens varenummer
LV429034
Typebeskrivelse
Termomagnetiske vern, TM-D for Compact NSX100-250A
Antall poler:
3
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
40 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
28...40 A
Type kortslutningsutløsning:
Ikke forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
nei
Type motorvern:
Termisk/magnetisk utløser
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
690...690 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
690...690 V


