Schneider Electric - LV429041 Term.elmagn. vern TM80D 4P3T - LV429041
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 80 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 56...80 A
Type kortslutningsutløsning - Ikke forsinket
Type motorvern - Termisk/magnetisk utløser
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480017896
Elnummer
4393017
Leverandørens varenummer
LV429041
Typebeskrivelse
Termomagnetiske vern, TM-D for Compact NSX100-250A
Antall poler:
4
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
80 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
56...80 A
Type kortslutningsutløsning:
Ikke forsinket
Type motorvern:
Termisk/magnetisk utløser
Med jordfeilvernfunksjon:
nei
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
690...690 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
690...690 V
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


