Schneider Electric - LV429044 Term.elmagn. vern TM40D 4P3T - LV429044
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 40 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 28...28 A
Type kortslutningsutløsning - Forsinket
Type motorvern - Termisk/magnetisk utløser
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480017926
Elnummer
4393020
Leverandørens varenummer
LV429044
Typebeskrivelse
Termomagnetiske vern, TM-D for Compact NSX100-250A
Antall poler:
4
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
40 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
28...28 A
Type kortslutningsutløsning:
Forsinket
Type motorvern:
Termisk/magnetisk utløser
Med jordfeilvernfunksjon:
nei
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
690...690 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
690...690 V


