Schneider Electric - LV429045 Term.elmagn. vern TM32D 4P3T - LV429045
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 32 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 22,4...32 A
Type kortslutningsutløsning - Ikke forsinket
Med jordfeilvernfunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480017933
Elnummer
4393021
Leverandørens varenummer
LV429045
Typebeskrivelse
Termomagnetiske vern, TM-D for Compact NSX100-250A
Antall poler:
4
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
32 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
22,4...32 A
Type kortslutningsutløsning:
Ikke forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
nei
Type motorvern:
Termisk/magnetisk utløser
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Forsyningsspenning ved DC:
0...0 V


