Schneider Electric - LV429047 Term.elmagn. vern TM16D 4P3T - LV429047
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 16 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 11,2...11,2 A
Type kortslutningsutløsning - Forsinket
Type motorvern - Termisk/magnetisk utløser
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480017957
Elnummer
4393023
Leverandørens varenummer
LV429047
Typebeskrivelse
Termomagnetiske vern, TM-D for Compact NSX100-250A
Antall poler:
3
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
16 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
11,2...11,2 A
Type kortslutningsutløsning:
Forsinket
Type motorvern:
Termisk/magnetisk utløser
Med jordfeilvernfunksjon:
nei
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
690...690 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
690...690 V
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


