Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - LV429072 Vern Micrologic 2,2 3P 40A - LV429072

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LV429072 Vern Micrologic 2,2 3P 40A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 3

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 40 A

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 17...48 A

  • Type kortslutningsutløsning - Forsinket

  • Med jordfeilvernfunksjon - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480016189

Elnummer

4393033

Leverandørens varenummer

LV429072

Typebeskrivelse

Elektroniske vern, Micrologic 2, for Compact NSX100-630A

Antall poler:

3

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

40 A

Innstillingsområde for overlastutløser:

17...48 A

Type kortslutningsutløsning:

Forsinket

Med jordfeilvernfunksjon:

nei

Type motorvern:

Elektronisk utløser

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

690...690 V

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

690...690 V

Elektronisk vern, Micrologic 2, kan benyttes på NSX100 til 630 og leveres i flere utgaver: Micrologic 2,2 og 2,3 for h.h.vis NSX100-250 og NSX400/630, har stort justeringsområde, høy nøyaktighet og svært gode selektivitetsegenskaper.For standard distribusjonsapplikasjoner hvor vern/beskyttelse dekker behovet, vil Micrologic 2,2/2,3 være førstevalget. Justering overlast: 0,35/0,4 til 1xIn, kortsluttning: 1,5 til 10xIr. Nøyaktighet:+- 10% på kortsluttning. Alle vern leveres med Momentskruer. Dette sikrer rask og sikker montasje/innfesting til bryterbase uten behov for momentnøkkel.