Schneider Electric - LV429085 Vern Micrologic 2,2 G 4P 100A - LV429085
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 100 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 38...120 A
Type kortslutningsutløsning - Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480017346
Elnummer
4393038
Leverandørens varenummer
LV429085
Typebeskrivelse
Elektroniske vern, Micrologic 2, for Compact NSX100-630A
Antall poler:
4
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
100 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
38...120 A
Type kortslutningsutløsning:
Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
nei
Type motorvern:
Elektronisk utløser
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
690...690 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
690...690 V


