Schneider Electric - LV429090 Vern Micrologic 5,2 A 3P 100A - LV429090
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 100 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 42...120 A
Type kortslutningsutløsning - Forsinket
Type motorvern - Elektronisk utløser
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480016523
Elnummer
4393041
Leverandørens varenummer
LV429090
Typebeskrivelse
Elektroniske vern med energi og strøm-måling for NSX100-630A
Antall poler:
3
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
100 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
42...120 A
Type kortslutningsutløsning:
Forsinket
Type motorvern:
Elektronisk utløser
Med jordfeilvernfunksjon:
nei
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
690...690 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
690...690 V


