Utgått

Schneider Electric - LV429095 Vern Micrologic 5,2 E 3P 100A - LV429095

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LV429095 Vern Micrologic 5,2 E 3P 100A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 3

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 100 A

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 42...120 A

  • Type kortslutningsutløsning - Forsinket

  • Med jordfeilvernfunksjon - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480016981

Elnummer

4393043

Leverandørens varenummer

LV429095

Typebeskrivelse

Elektroniske vern med energi og strøm-måling for NSX100-630A

Antall poler:

3

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

100 A

Innstillingsområde for overlastutløser:

42...120 A

Type kortslutningsutløsning:

Forsinket

Med jordfeilvernfunksjon:

nei

Type motorvern:

Elektronisk utløser

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

690...690 V

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

690...690 V

Elektroniske vern, Micrologic 5 A og E, har i tillegg til sikker og nøyaktig beskyttelsesdel (vern), svært gode selektivitetsegenskaper, og innebygget avansert måle- og driftsassistanse funksjoner. Micrologic 5 er utstyrt med display for visning av måleverdier samt fininstilling av vernparametere og alarmer. Alle målefunksjoner kan enkelt hentes ut på bus-kommunikasjon for visning/overvåking og eller styring av effektbryter/applikasjon enten loalt i tavlefront eller til sentralt overvåkingsanlegg.(Modbus/ethernet) Verndel: justering overlast: 0,35/0,4 til 1xIn, kortsluttning: 1,5 til 10xIr. Nøyaktighet+-10% på kortsluttning, tidsforsinkbar både på overlast og kortsluttning. Versjoner: Micrologic 5,2A og E for NSX100-250, Micrologic 5,3 A og E for NSX400/630. Micrologic 6.2/6.3 E-M: Elektronisk motorvern med energimåling. A-vern: amperemetermåling, E-vern: energimåling (multimeter). Micrologic leveres også i versjon 6, med jordfeilvern i tillegg til alle egenskapene til micrologic 5. Alle vern leveres med Momentskruer. Dette sikrer rask og sikker montasje/innfesting til bryterbase uten behov for momentnøkkel.