Schneider Electric - LV429123 Kortsluttningsvern MA12,5 3P3T - LV429123
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 12,5 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 0...0 A
Type kortslutningsutløsning - Ikke forsinket
Med jordfeilvernfunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480018473
Elnummer
4393056
Leverandørens varenummer
LV429123
Typebeskrivelse
Kortsluttningsvern for Compact NSX100-630A
Antall poler:
3
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
12,5 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
0...0 A
Type kortslutningsutløsning:
Ikke forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
nei
Type motorvern:
Andre
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
690...690 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
690...690 V


