Schneider Electric - LV429140 Vern Micrologic 6,2E 4P4T 100A - LV429140
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 100 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 42...120 A
Type kortslutningsutløsning - Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480017087
Elnummer
4393062
Leverandørens varenummer
LV429140
Typebeskrivelse
Elektroniske vern med energi og strøm-måling for NSX100-630A
Antall poler:
4
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
100 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
42...120 A
Type kortslutningsutløsning:
Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
Ja
Type motorvern:
Elektronisk utløser
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
690...690 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
690...690 V


