Schneider Electric - LV429172 Vern Micrologic 2,2 M 3P 50A - LV429172
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 50 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 25...50 A
Type kortslutningsutløsning - Ikke forsinket
Med jordfeilvernfunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480017414
Elnummer
4393073
Leverandørens varenummer
LV429172
Typebeskrivelse
Elektroniske motorvern for Compact NSX100-630A
Antall poler:
3
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
50 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
25...50 A
Type kortslutningsutløsning:
Ikke forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
nei
Type motorvern:
Elektronisk utløser
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
690...690 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
690...690 V


