Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - LV429174 Vern Micrologic 2,2 M 3P 25A - LV429174

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LV429174 Vern Micrologic 2,2 M 3P 25A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 3

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 25 A

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 13...30 A

  • Type kortslutningsutløsning - Forsinket

  • Med jordfeilvernfunksjon - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480017421

Elnummer

4393074

Leverandørens varenummer

LV429174

Typebeskrivelse

Elektroniske motorvern for Compact NSX100-630A

Antall poler:

3

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

25 A

Innstillingsområde for overlastutløser:

13...30 A

Type kortslutningsutløsning:

Forsinket

Med jordfeilvernfunksjon:

nei

Type motorvern:

Elektronisk utløser

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

690...690 V

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

690...690 V

Elektronisk motorvern: Micrologic 2,2-M og 2,3-M, for h.h.vis NSX100-250 og NSX400-630, gir beskyttelse mot kortsluttning, overlast, justerbar starterklasse, faseubalanse eller fasebortfall. Kan og bestykkes med SDTAM alarmkontakt for varsling av overlast og åpning av kontaktor. Justering overlast: 0,4/0,5 til 1xIn, kortsluttning: 5 til 13xIr. Nøyaktighet:+- 15% på kortsluttning.Alle vern leveres med Momentskruer. Dette sikrer rask og sikker montasje/innfesting til bryterbase uten behov for momentnøkkel.