Schneider Electric - LV429182 Vern Micrologic 6,2 E-M 3P 50A - LV429182
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 50 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 26...60 A
Type kortslutningsutløsning - Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480017469
Elnummer
4393076
Leverandørens varenummer
LV429182
Typebeskrivelse
Elektroniske vern med energi og strøm-måling for NSX100-630A
Antall poler:
3
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
50 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
26...60 A
Type kortslutningsutløsning:
Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
Ja
Type motorvern:
Elektronisk utløser
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
690...690 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
690...690 V


