Schneider Electric - LV429213 Vigi 4P 0,3A 100/160A 440V - LV429213
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 200...440 V
Nominell matespenning Us ved DC - 0...0 V
Nominell feilstrøm fra/til - 0,3...0,3 A
Maks tilslags tidsforsinkelse - 40 ms
Maks nominell driftsspenning Ue - 440 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480018756
Elnummer
4393081
Leverandørens varenummer
LV429213
Typebeskrivelse
Jordfeilmoduler for Compact NSX 100 -630A, Vigimoduler
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:
200...440 V
Nominell matespenning Us ved DC:
0...0 V
Nominell feilstrøm fra/til:
0,3...0,3 A
Maks tilslags tidsforsinkelse:
40 ms
Maks nominell driftsspenning Ue:
440 V
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:
200...440 V
Justerbar forsinkelse:
nei


