Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - LV429215 Vigi 3P 30mA-10A 100/160A 550V - LV429215

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LV429215 Vigi 3P 30mA-10A 100/160A 550V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 440...550 V

  • Nominell matespenning Us ved DC - 0...0 V

  • Nominell feilstrøm fra/til - 0,03...10 A

  • Maks tilslags tidsforsinkelse - 310 ms

  • Maks nominell driftsspenning Ue - 550 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480018763

Elnummer

4393082

Leverandørens varenummer

LV429215

Typebeskrivelse

Jordfeilmoduler for Compact NSX 100 -630A, Vigimoduler

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:

440...550 V

Nominell matespenning Us ved DC:

0...0 V

Nominell feilstrøm fra/til:

0,03...10 A

Maks tilslags tidsforsinkelse:

310 ms

Maks nominell driftsspenning Ue:

550 V

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:

440...550 V

Justerbar forsinkelse:

Ja

Jordfeilmodul type Vigi er en jordfeilbrytermodul som monteres enkelt i underkant av effektbryteren. Den påvirker ikke effektbryterens øvrige data. Tekniske data i.h.h.til IEC 60947-2 annex B, og IEC 60755 A-klasse. Vigimodulene er utstyrt med test-og resetknapp i front, samt pot.meter for instilling av følsomhet og tidsforsinkelse. Modulene kan bestykkes med hjelpekontakt (SDV) for fjernindikering av utkobling p.g.a. jordfeil. Leveres i følgende varianter: Type ME, for NSX100-160: Fast følsomhet 300mA og fast tidsforsinkelse =40ms, 200 - 440V. Type MH, for NSX100-250: Justerbar følsomhet fra 30mA til 10A, justerbar tidsforsinkelse, 200 - 440V og 440 - 550V. Type MB, for NSX400/630: Justerbar følsomhet 300mA til 30A, justerbar tidsforsinkelse, 200 - 440V og 440 - 550V. Jordfeilovervåkingsmoduler kan også leveres. De fungerer på samme måte som Vigimodulene, men løser ikke ut bryteren ved jordfeil. (kun varsling.) Tekniske data: Justerbar følsomhet fra 30mA til 250mA, justerbar tidsforsinkelse opp til 4,5s, 200 - 440V.