Schneider Electric - LV429216 Vigi 4P 0,03-10A 100/160A 550V - LV429216
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 440...550 V
Nominell matespenning Us ved DC - 0...0 V
Nominell feilstrøm fra/til - 0,03...10 A
Maks tilslags tidsforsinkelse - 310 ms
Maks nominell driftsspenning Ue - 550 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480018770
Elnummer
4393083
Leverandørens varenummer
LV429216
Typebeskrivelse
Jordfeilmoduler for Compact NSX 100 -630A, Vigimoduler
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:
440...550 V
Nominell matespenning Us ved DC:
0...0 V
Nominell feilstrøm fra/til:
0,03...10 A
Maks tilslags tidsforsinkelse:
310 ms
Maks nominell driftsspenning Ue:
550 V
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:
440...550 V
Justerbar forsinkelse:
Ja


