Schneider Electric - LV429252 Kabelsko for Cu 120mm² 3stk - LV429252
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 8
Tilkoblingsvinkel - 180° (horisontal)
Kodesifre - 0
Nominelt tverrsnitt - 120 mm²
Overflatebeskyttelse - Blank
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480019418
Elnummer
4393101
Leverandørens varenummer
LV429252
Typebeskrivelse
Kabelsko for Compact NSX
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
8
Tilkoblingsvinkel:
180° (horisontal)
Kodesifre:
0
Nominelt tverrsnitt:
120 mm²
Overflatebeskyttelse:
Blank
Antall festehull:
1
Identifisering farge:
Uten
Kabelsko for både Al og Cu leveres i sett av 3 eller 4. Kabelsko leveres med faseskillere.


