Schneider Electric - LV429254 Kabelsko for Cu 185mm² 3stk - LV429254

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LV429254 Kabelsko for Cu 185mm² 3stk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 8

  • Tilkoblingsvinkel - 180° (horisontal)

  • Kodesifre - 0

  • Nominelt tverrsnitt - 185 mm²

  • Overflatebeskyttelse - Blank

Emballasje og betingelser

  • 12 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Fupact sikringslister ISFL

EAN/GTIN

3606480019432

Elnummer

4393103

Leverandørens varenummer

LV429254

Typebeskrivelse

Kabelsko for Compact NSX

Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:

8

Tilkoblingsvinkel:

180° (horisontal)

Kodesifre:

0

Nominelt tverrsnitt:

185 mm²

Overflatebeskyttelse:

Blank

Antall festehull:

1

Identifisering farge:

Uten

Kabelsko for både Al og Cu leveres i sett av 3 eller 4. Kabelsko leveres med faseskillere.