Schneider Electric - LV429257 Kabelsko for Cu 150mm² 4stk - LV429257
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 8
Tilkoblingsvinkel - 180° (horisontal)
Kodesifre - 0
Nominelt tverrsnitt - 150 mm²
Overflatebeskyttelse - Blank
Emballasje og betingelser
12 STK
Skaffevare
Produktserie
Fupact sikringslister ISFL
EAN/GTIN
3606480019456
Elnummer
4393105
Leverandørens varenummer
LV429257
Typebeskrivelse
Kabelsko for Compact NSX
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
8
Tilkoblingsvinkel:
180° (horisontal)
Kodesifre:
0
Nominelt tverrsnitt:
150 mm²
Overflatebeskyttelse:
Blank
Antall festehull:
1
Identifisering farge:
Uten


