Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - LV429266 3P plug-inn base NSX100-250 - LV429266

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LV429266 3P plug-inn base NSX100-250

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 250 A

  • Antall poler - 3

  • Utførelse som samleskinneadapter - nei

  • Utførelse som innbyggingsapparat - Ja

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480019210

Elnummer

4393114

Leverandørens varenummer

LV429266

Typebeskrivelse

Plugg-inn baser- og sett, med tilbehør for NSX100-630

Merkestrøm In:

250 A

Antall poler:

3

Utførelse som samleskinneadapter:

nei

Utførelse som innbyggingsapparat:

Ja

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Pluggbare effektbrytere kan benyttes i applikasjoner med spesielle krav til driftskontinuitet. Fleksibilitet i forhold til fremtidige utvidelser blir også ivaretatt. En Pluggbar bryter består av følgende deler:(i tillegg til Komplett fastmontert bryter) - Strømtilkoblinger/plugger monteres på bryteren - Plugg-inn base for montasje på bakplate eller skinner - sikkerhetsutløser, monteres på bryteren og vil automatisk koble ut bryteren dersom den ligger inne når den tas inn eller ut av basen. - obligatoriske korte terminaldeksler - isolasjonsplater benyttes dersom bryteren monteres på montasjeplate med fronttilkobling(medfølger basen). Delene kan bestilles separat eller som sett. Hjelpeutstyr termineres/tilkobles via en til tre 9-polige kontaktsett som består av: - en bevegelig del for montasje på bryteren - en fast del for montasje på basen bestykket med klemmer for kabeltilk. opp til 2,5mm². Avhengig av hvor mye, og hva slags hjelpeutstyr som er montert behøves 1 til tre sett.(se teknisk. katalog)