Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - LV429339 Direktemont. dreieh. Rød/Gul - LV429339

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LV429339 Direktemont. dreieh. Rød/Gul

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge - Rød

  • Egnet for nødstopp - nei

  • Med aksling - nei

  • Egnet for effektbryter - Ja

  • Egnet for lastskillebryter - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480020308

Elnummer

4393153

Leverandørens varenummer

LV429339

Typebeskrivelse

Dreiehåndtak og tilbehør for Compact NSX100 -630

Farge:

Rød

Egnet for nødstopp:

nei

Med aksling:

nei

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastskillebryter:

nei

Dreiehåndtak leveres i to hovedutførelser: Direktemontert og forlenget. Disse leveres i to modeller: standard sort farge, eller rødt hantak og gul front(CNOMO). Direktemontert dreiehåndtak: - IP40/IK07 - opprettholder tilgang til verninnstillinger, tripknapp og stillingsindikasjon((OFF/ON/trip) - Låsing: - Hengelås, 1 til 3 stk i OFF posisjon. Med enkle modifisering kan grepet også låses i ON posisjon. (hengelås følger ikke med) Det er og mulig å montere(tillegg) Ronis eller Profalux nøkkellås. Forlenget dreiehåndtak: Muliggjør betjening av bryter fra tavlefront. Standard med dørforrigling når bryter ligge inne eller i tripstilling. Forriglingen kan overstyres midlertidig ellr permanent.Låsemuligherer som for direktemontert håndtak. Forlenget dreiehåndtak består av: -base, montert på bryteren. -grep, montert på tavledør. - stang, kan kappes i ønsket lengde. Max og min avstand mellom montasjeplate og dør: 185-600mm for NSX100-250, 209-600mm for NSX400/630.