Schneider Electric - LV429345 Early-break kont. f/dreieh.x1 - LV429345
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 1
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 4 A
Type strømtilkobling - Med ferdig kabel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480020438
Elnummer
4393159
Leverandørens varenummer
LV429345
Typebeskrivelse
Dreiehåndtak og tilbehør for Compact NSX100 -630
Antall vekselkontakter:
1
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
4 A
Type strømtilkobling:
Med ferdig kabel
Monteringsmetode:
Andre
Modell / utførelse:
Integrerbar
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


