Schneider Electric - LV429373 Skinneadapter NSX100-250 4P - LV429373
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Montasjeskinneutstyr - Uten
Type strømtilkobling - Andre
Merkestrøm In - 250 A
Adapterbredde - 139 mm
Skinneavstand - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480022470
Elnummer
4393996
Leverandørens varenummer
LV429373
Typebeskrivelse
4393996
Montasjeskinneutstyr:
Uten
Type strømtilkobling:
Andre
Merkestrøm In:
250 A
Adapterbredde:
139 mm
Skinneavstand:
60 mm
Min. strømskinnetykkelse:
5 mm
Maks strømskinnetykkelse:
10 mm
Skinnebredde:
30 mm
Skinneadapter for NSX100 til 250. Benyttes for tilkobling direkte til samleskinner. Bryteren bestykkes med baksidetilk. for plugg-inn i skinneadapteret.


