Schneider Electric - LV429385 MX 48VAC shuntspole NSX100-630 - LV429385
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 48...48 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 0 A
Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480019074
Elnummer
4393169
Leverandørens varenummer
LV429385
Typebeskrivelse
Utløsespoler, shunt-trip og nullspenning for NSX100 - 630
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
48...48 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
0 A
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
48...48 V
Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
0 A
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastbryter:
Ja
Egnet for motorvernbryter:
nei
Egnet for overlastrelé:
nei


