Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - LV429390 MX 24VDC shuntspole NSX100-630 - LV429390

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LV429390 MX 24VDC shuntspole NSX100-630

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 24...24 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 0 A

  • Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606480019128

Elnummer

4393174

Leverandørens varenummer

LV429390

Typebeskrivelse

Utløsespoler, shunt-trip og nullspenning for NSX100 - 630

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

24...24 V

Spenningstype for betjening:

DC

Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:

0 A

Type strømtilkobling:

Tilkobling med fjærklemme

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:

0 A

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastbryter:

Ja

Egnet for motorvernbryter:

nei

Egnet for overlastrelé:

nei

MX eller MN utløsesploer benyttes for fjernutkobling av effektbryteren. Benyttes hovedsakelig for nødstoppkommando og forriglinger. MN nullspenningsspole/underspenningsspole løser ut bryteren når spenningen faller under 35% av nominell spenning.MN kombinert med nødstoppknapp, sikrer "failsafe" frakobling. Dersom påtrykkt spenning til MN spolen brytes, kobler bryteren umiddelbart ut. MN kan leveres med tidsforsinkelse for å unngå uønsket utkobling ved korte spenningsbortfall. MX shuntspole/arbeidsstrømsutløser åpner effektbryteren når den spenningsettes. (puls minimum 20ms) Sikker utkobling ved min. 0,7xUn.