Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - LV429426 Tidsforsinkelse til MN 48VAC - LV429426

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LV429426 Tidsforsinkelse til MN 48VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 48 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480019180

Elnummer

4393193

Leverandørens varenummer

LV429426

Typebeskrivelse

Utløsespoler, shunt-trip og nullspenning for NSX100 - 630

Merkespenning:

48 V

MX eller MN utløsesploer benyttes for fjernutkobling av effektbryteren. Benyttes hovedsakelig for nødstoppkommando og forriglinger. MN nullspenningsspole/underspenningsspole løser ut bryteren når spenningen faller under 35% av nominell spenning.MN kombinert med nødstoppknapp, sikrer "failsafe" frakobling. Dersom påtrykkt spenning til MN spolen brytes, kobler bryteren umiddelbart ut. MN kan leveres med tidsforsinkelse for å unngå uønsket utkobling ved korte spenningsbortfall. MX shuntspole/arbeidsstrømsutløser åpner effektbryteren når den spenningsettes. (puls minimum 20ms) Sikker utkobling ved min. 0,7xUn.