Schneider Electric - LV429451 SDE adapter for TM,MA,M.logic2 - LV429451
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Effektbryter
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 1
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480021824
Elnummer
4393305
Leverandørens varenummer
LV429451
Typebeskrivelse
Hjelpe - og alarmkontakter for NSX100 - 630
Funksjon:
Effektbryter
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
1
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Hjelpe - og alarmkontaktene kan benyttes til fjernindikering av bryterens status, for forriglinger, rele' styring etc. Funksjoner: - OF (AV/PÅ): Indikerer om bryteren ligger ute eller inne, uavhengig av årsak. - SD (utløst bryter): Indikerer at bryter er løst ut på grunn av: -overlast, kortsluttning, jordfeil, nullspenning eller shuntspole, manuell trippknapp. SD kontakten tilbakestilles når bryteren resettes. - SDE (utløst vern) indikerer at bryteren har løst ut på grunn av: overlast, kortsluttning, jordfeil. SD kontakten tilbakestilles når bryteren resettes. - SDV (Vigi, jordfeilindikering) indikerer at bryteren har løst ut p.g.a. jordfeil. Montering: - OF, SD, SDE og SDV: en og samme kontakt gir disse funksjonene kun avhengig av plassering i bryteren. Kontaktene klipses enkelt på plass i bryteren for ønsket funksjon. For å få SDE funksjon på bryter med TM/MA vern må det benyttes en SDE adapter. SDx og SDTAM er rele'moduler med to statiske utganger. Gir ulike signal avhengig av type feil. Kan ikke anvendes sammen. SDx modulen indikererutløsning eller alarm på NSX brytere med elektronisk vern. SD2 utgangen, som finnes på alle Micrologic vern, gir alarm på overlastutkobling. SD4 utgangen, som finnes på Micrologic 5/6, gir alarm på: - prealarm overlast(Micrologic 5), - jordfeilutkobling (Micrologic 6). Utgangene tilbakestilles når bryteren lukkes (ON-posisjon). For Micrologic 5/6, kan SD2 og SD4 utgangene omprogrammeres for andre typer utkobling og alarmer. SDTAM-modul: Denne er spesiellt beregnet for bruk med Micrologic 2,2M, 2,3M, 6,2E-M og 6,3E-M.SDTAM modulen, koblet opp mot kontaktor, åpner kontakoren ved overlast eller andre motorfeil, slik at effektbryteren ikke åpner. SDTAM med Micrologig 2M: Utgang SD4 åpner kontaktoren 400ms før ekkektbryter ville ha løst ut i følgende tilfeller: - overlast - fase ubalanse- eller fasefeil. Utgang SD2 memorerer kontaktoråpning av SDTAM. SDTAM med Micrologig 6E-M: Utgang SD4 åpner kontaktoren 400ms før ekkektbryter ville ha løst ut i følgende tilfeller: - overlast - fase ubalanse- eller fasefeil - sperret rotor - underlast - langvarig start. Utgang SD2 memorerer kontaktoråpning av SDTAM.


