Schneider Electric - LV429460 Isolasjonsovervåkings modul 4P - LV429460
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nettavlederkapasitet - 0 µF
Reaksjonsverdi impedans 1 - 0...0 kOhm
Type strømtilkobling - Skrukobling
Med avtakbare klemmer - nei
Funksjon - For nett med 3-fasevekselstrøm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480020667
Elnummer
4393311
Leverandørens varenummer
LV429460
Typebeskrivelse
Jordfeilmoduler for Compact NSX 100 -630A, Vigimoduler
Nettavlederkapasitet:
0 µF
Reaksjonsverdi impedans 1:
0...0 kOhm
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
nei
Funksjon:
For nett med 3-fasevekselstrøm
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
200...440 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
200...440 V
Forsyningsspenning ved DC:
0...0 V
Spenningsmåleområde:
200...440 V
Nominell driftsfrekvens:
50...60 Hz
Reaksjonsverdi impedans 2:
0...0 kOhm
Isoleringsverdi-indikasjon:
nei
Feil-lagring mulig:
nei
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Bredde:
140 mm
Høyde:
236 mm
Dybde:
86 mm


