Schneider Electric - LV429505 Kabelsko Al.150mm² 4stk - LV429505
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tverrsnittsform - Rund
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM - 150...150 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE - 150...150 mm²
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 8
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480019524
Elnummer
4393325
Leverandørens varenummer
LV429505
Typebeskrivelse
Kabelsko for Compact NSX
Tverrsnittsform:
Rund
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM:
150...150 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
150...150 mm²
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
8
Materiale:
Aluminium
Langsgående tetning:
nei
Antall festehull:
1