Schneider Electric - LV429506 Kabelsko Al.185mm² 3stk - LV429506
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tverrsnittsform - Rund
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM - 185...185 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE - 185...185 mm²
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 8
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480019531
Elnummer
4393326
Leverandørens varenummer
LV429506
Typebeskrivelse
Kabelsko for Compact NSX
Tverrsnittsform:
Rund
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM:
185...185 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
185...185 mm²
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
8
Materiale:
Aluminium
Langsgående tetning:
nei
Antall festehull:
1


