Schneider Electric - LV429761 Compact NSX100H MA50 3P3T - LV429761
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 300...700 A
Utløserteknikk - Magnetisk
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling
Antall poler - 3
Med termisk vern - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480009389
Elnummer
4393379
Leverandørens varenummer
LV429761
Typebeskrivelse
Effektbrytere med kortsluttningsvern, MA og M.l.1,3 NSX100- 630A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
300...700 A
Utløserteknikk:
Magnetisk
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Antall poler:
3
Med termisk vern:
nei
Fasebruddsensitiv:
nei
Nominell driftsspenning:
220...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
50 A
Utførelse av betjeningselement:
Andre
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm lcu ved 400 V AC:
70 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Høyde:
161 mm
Bredde:
105 mm
Dybde:
86 mm


