Schneider Electric - LV430992 NSX160H M.logic 2,2 M 100A 3P - LV430992
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 50...100 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 1500...1500 A
Utløserteknikk - Elektronisk
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling
Antall poler - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480010903
Elnummer
4393582
Leverandørens varenummer
LV430992
Typebeskrivelse
Effektbrytere med elektronisk motorvern. NSX100-630A.
Innstillingsområde for overlastutløser:
50...100 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
1500...1500 A
Utløserteknikk:
Elektronisk
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Antall poler:
3
Med termisk vern:
Ja
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
220...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
100 A
Utførelse av betjeningselement:
Andre
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm lcu ved 400 V AC:
70 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Høyde:
161 mm
Bredde:
105 mm
Dybde:
86 mm


