Schneider Electric - LV431520 Vern Micrologic 2,2 M 3P 220A - LV431520
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 220 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 105...264 A
Type kortslutningsutløsning - Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480017445
Elnummer
4393667
Leverandørens varenummer
LV431520
Typebeskrivelse
Elektroniske motorvern for Compact NSX100-630A
Antall poler:
3
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
220 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
105...264 A
Type kortslutningsutløsning:
Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
nei
Type motorvern:
Elektronisk utløser
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
690...690 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
690...690 V


