Schneider Electric - LV431753 Compact NSX250N MA150 3P3T - LV431753
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 1350...2100 A
Utløserteknikk - Magnetisk
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt - nei
Antall poler - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480014765
Elnummer
4393715
Leverandørens varenummer
LV431753
Typebeskrivelse
Effektbrytere med kortsluttningsvern, MA og M.l.1,3 NSX100- 630A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
1350...2100 A
Utløserteknikk:
Magnetisk
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
nei
Fasebruddsensitiv:
nei
Nominell driftsspenning:
690...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
150 A
Utførelse av betjeningselement:
Andre
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
50 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Høyde:
161 mm
Bredde:
105 mm
Dybde:
86 mm


