Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - LV432077 Vern M.logic 1,3 M 4P3T 500A - LV432077

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LV432077 Vern M.logic 1,3 M 4P3T 500A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 500 A

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 0...0 A

  • Type kortslutningsutløsning - Forsinket

  • Med jordfeilvernfunksjon - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480026072

Elnummer

4393774

Leverandørens varenummer

LV432077

Typebeskrivelse

Kortsluttningsvern for Compact NSX100-630A

Antall poler:

4

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

500 A

Innstillingsområde for overlastutløser:

0...0 A

Type kortslutningsutløsning:

Forsinket

Med jordfeilvernfunksjon:

nei

Type motorvern:

Elektronisk utløser

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

690...690 V

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

690...690 V

Kortsluttningsvern, MA og Micrologic 1.3-M, for h.h.vis NSX100-250 og NSX400/630, egner seg spesiellt som kortsluttningsvern i motorstarter-konfigurasjoner. Justerbar utløser opp til 14xIn for MA, og opp til 13xIn for M.l 1.3-M. Alle vern leveres med Momentskruer. Dette sikrer rask og sikker montasje/innfesting til bryterbase uten behov for momentnøkkel.

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien